Wieland - router LAN V3 SL - 5 ports RJ - 83.041.0809.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - router LAN V3 SL - 5 ports RJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN

  • Ethernet - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface

EAN

4049088328435

Réf. Sonepar

00355832843

Réf. Fournisseur

83.041.0809.1

Marque

Wieland

mode de pose:

Rail DIN

Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Router lan v3 sl - 5 ports rj