Wieland - routeur mobile lte wr v3 sl - 83.041.0700.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - routeur mobile lte wr v3 sl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN

  • Ethernet - Oui

  • UMTS - Non

  • LTE - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088328169

Réf. Sonepar

00355001216

Réf. Fournisseur

83.041.0700.1

Marque

Wieland

mode de pose:

Rail DIN

Ethernet:

Oui

UMTS:

Non

LTE:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

Routeur mobile lte wr v3 sl

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland