Non retournable

Wieland - Safe HTL encoder, SIL3, Ple, solid shaft, size 58mm, 1024ppr, axial - R1.450.1050.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Safe HTL encoder, SIL3, Ple, solid shaft, size 58mm, 1024ppr, axial

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • taille de construction - 58 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088521720

Réf. Sonepar

00355852172

Réf. Fournisseur

R1.450.1050.0

Marque

Wieland

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

taille de construction:

58 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

FRANCE

Safe HTL encoder, SIL3, Ple, solid shaft, size 58mm, 1024ppr, axial

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland