Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Safety Light Grid BASE Transmitter + Receiver, 4 beams, ranges up to 70 m, Heigh - R1.620.0900.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Safety Light Grid BASE Transmitter + Receiver, 4 beams, ranges up to 70 m, Heigh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 900 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • fondu possible - Non

  • possibilité de mise en cascade - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088680304

Réf. Sonepar

00355868030

Réf. Fournisseur

R1.620.0900.0

Marque

Wieland

hauteur du champ de protection:

900 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

fondu possible:

Non

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

avec fonction muting:

Non

résolution réduite:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

Safety Light Grid BASE Transmitter + Receiver, 4 beams, ranges up to 70 m, Height 900 mm

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland