Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - samosPRO analog module, 4 safe inputs 0-20mA, Pluggable push-in-terminals - R1.190.1640.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - samosPRO analog module, 4 safe inputs 0-20mA, Pluggable push-in-terminals

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • matériel associé (Ex ia) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088464393

Réf. Sonepar

00355846439

Réf. Fournisseur

R1.190.1640.0

Marque

Wieland

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

samosPRO analog module, 4 safe inputs 0-20mA, Pluggable push-in-terminals

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland