Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - sensor terminal b - 56.202.9555.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sensor terminal b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 13.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088432446

Réf. Sonepar

00355843244

Réf. Fournisseur

56.202.9555.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

nombre d'étages:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

fiche

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

94 mm

commutation LED pour:

non

avec raccordement PE:

Oui

avec raccordement de blindage:

Non

fonction de séparation:

Non

sensor terminal b

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland