Wieland - serviceplug GST18i3 s 1hsw-prise de service - 92.002.5153.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
marquage de pôle - L, N, PE
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
charge d'incendie - 0.095 kWh
longueur - 69.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573780392
Réf. Sonepar
00355378039
Réf. Fournisseur
92.002.5153.1
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
marquage de pôle:
L, N, PE
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
charge d'incendie:
0.095 kWh
longueur:
69.4 mm
hauteur:
12.6 mm
largeur:
28.2 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


