Wieland - shunt - Z7.282.1027.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 20
isolé - Non
dimension de trame - 15.9 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573156913
Réf. Sonepar
00355315691
Réf. Fournisseur
Z7.282.1027.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
20
isolé:
Non
dimension de trame:
15.9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Shunt

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


