Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - shunt - 07.201.9327.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 520 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088261107

Réf. Sonepar

00355826110

Réf. Fournisseur

07.201.9327.6

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

520 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Jumper bar vb WRT 300/3

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland