Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - shunt ivbwkf 16- 2 - Z7.284.4227.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt ivbwkf 16- 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 76 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 12 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573533516

Réf. Sonepar

00355353351

Réf. Fournisseur

Z7.284.4227.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

76 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pontet de liaison 2 poles ivb wkf 16-2

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland