Wieland - shunt vb wk 10 / si m-30 - Z7.287.0027.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 10 A
nombre de bornes reliées - 30
isolé - Non
dimension de trame - 11.9 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573158573
Réf. Sonepar
00355315857
Réf. Fournisseur
Z7.287.0027.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
10 A
nombre de bornes reliées:
30
isolé:
Non
dimension de trame:
11.9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland