Wieland - shunt vb wk 2,5 -12 - Z7.280.1227.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 12
isolé - Non
dimension de trame - 9.9 mm
mode de pose - filetable
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
EAN
4015573155718
Réf. Sonepar
00355315571
Réf. Fournisseur
Z7.280.1227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
12
isolé:
Non
dimension de trame:
9.9 mm
mode de pose:
filetable
Shunt vb wk 2,5 -12


