Wieland - sin 1350 - R1.310.1350.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
force de retenue - 1500 N
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088134692
Réf. Sonepar
00355813469
Réf. Fournisseur
R1.310.1350.0
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
autre
force de retenue:
1500 N
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


