Wieland - sin 2120 - R1.310.2120.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sin 2120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • force de retenue - 1500 N

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088135330

Réf. Sonepar

00355813533

Réf. Fournisseur

R1.310.2120.0

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

autre

force de retenue:

1500 N

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Sin 2120

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland