Wieland - sls 5130 - R1.340.5130.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
hauteur du capteur - 74 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088426919
Réf. Sonepar
00355842691
Réf. Fournisseur
R1.340.5130.0
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
74 mm
largeur du capteur:
31 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


