Wieland - sma 0320 set d'inter magn - R1.100.0320.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088168710
Réf. Sonepar
00355816871
Réf. Fournisseur
R1.100.0320.0
Marque
Wieland
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
courant de sortie min.:
5 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
5...48 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


