Wieland - sma 0626 kit avec aimant - R1.100.0626.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088175428
Réf. Sonepar
00355817542
Réf. Fournisseur
R1.100.0626.0
Marque
Wieland
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
14 mm
longueur du capteur:
88 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
16 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
4 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
courant de sortie min.:
5 mA
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


