Non retournable

Wieland - sma 0629 kit avec aimant - R1.100.0629.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sma 0629 kit avec aimant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088175442

Réf. Sonepar

00355817544

Réf. Fournisseur

R1.100.0629.0

Marque

Wieland

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

14 mm

longueur du capteur:

88 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

16 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

courant de sortie min.:

5 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

5...48 V

type de tension:

DC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Sma 0629 magnetschalter set

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland