Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - sma0119 Capteur avec connecteur M8 + aimant NC/NO - R1.100.0119.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sma0119 Capteur avec connecteur M8 + aimant NC/NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 5...48 V

  • distance de commutation - 0.5 mm

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088014505

Réf. Sonepar

00355801450

Réf. Fournisseur

R1.100.0119.0

Marque

Wieland

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

5...48 V

distance de commutation:

0.5 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

36 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

17 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

8 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

température ambiante:

-25...75 °C

courant de sortie min.:

5 mA

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation assignée DC:

5...48 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Sma0119 capteur avec connecteur m8 + aimant nc/no

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland