Wieland - sms 2020 Capteur méc. de sécurité+ sms 9004, 2NC 10N - R1.320.2020.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sms 2020 Capteur méc. de sécurité+ sms 9004, 2NC 10N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088135613

Réf. Sonepar

00355813561

Réf. Fournisseur

R1.320.2020.0

Marque

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Sms 2020 capteur méc. de sécurité+ sms 9004, 2nc 10n