Wieland - sms 4040 Capteur méc. de sécurité+ sms 9001, 1NC/1NO 10N - R1.320.4040.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sms 4040 Capteur méc. de sécurité+ sms 9001, 1NC/1NO 10N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088135477

Réf. Sonepar

00355813547

Réf. Fournisseur

R1.320.4040.0

Marque

Wieland

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Sms 4040 capteur méc. de sécurité+ sms 9001, 1nc/1no 10n

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland