Wieland - snh 1122 bouton au (snh0100, 2NC(protect. contre défaillance)) - R1.200.1122.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.3 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088044410
Réf. Sonepar
00355804441
Réf. Fournisseur
R1.200.1122.0
Marque
Wieland
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.3 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


