Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - sns 4084k-a dc 24v 9,9 hz-standstill monitor - R1.188.3660.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - sns 4084k-a dc 24v 9,9 hz-standstill monitor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • avec boucle de retour - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088108471

Réf. Sonepar

00355810847

Réf. Fournisseur

R1.188.3660.0

Marque

Wieland

type de tension d'actionnement:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

évaluation des entrées:

à deux canaux

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

114 mm

Sns 4084k-a dc 24v 9,9 hz-standstill monitor

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland