Wieland - sns 4084k-a dc 24v 99 hz-standstill monitor - R1.188.3480.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Oui
évaluation des entrées - à deux canaux
avec boucle de retour - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046521310811
Réf. Sonepar
00355131081
Réf. Fournisseur
R1.188.3480.0
Marque
Wieland
type de tension d'actionnement:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à deux canaux
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
114 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


