Non retournable

Wieland - spinotto d.colleg - Z7.261.1127.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur vertical

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 1

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573657212

Réf. Sonepar

00355365721

Réf. Fournisseur

Z7.261.1127.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur vertical

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

1

isolé:

Oui

mode de pose:

enfichable

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pontet de liaison 1 poles ivb wkf 4-1

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland