Wieland - stecker komplett fcs 4 7 st sa so lg-fiche complète - 75.015.0153.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 7
indice de protection (IP) - IP65
charge d'incendie - 0.671 kWh
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573846555
Réf. Sonepar
00355384656
Réf. Fournisseur
75.015.0153.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
7
indice de protection (IP):
IP65
charge d'incendie:
0.671 kWh
largeur:
57 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


