Wieland - support à vis flare move sf38 115v-prise avec borne à vis - 80.063.4025.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 88 mm
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573659186
Réf. Sonepar
00355365918
Réf. Fournisseur
80.063.4025.1
Marque
Wieland
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
88 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
76 mm
Support à vis flare move sf38 115v

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


