Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - support contact Femelle TWIN BUS, FLE BUKT 1 05 - Z5.566.5956.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - support contact Femelle TWIN BUS, FLE BUKT 1  05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné In - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • insert de contact sans contact - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088253089

Réf. Sonepar

00355825308

Réf. Fournisseur

Z5.566.5956.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

1

courant assigné In:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

température ambiante:

-40...70 °C

température de fonctionnement:

-40...70 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

13.5 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

13.5 mm

Support contact femelle twin bus, fle bukt 1 05

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland