Wieland - Switch Ethernet non manageable Giga Ethernet 8 ports RJ45, 2 SFP 1000Mbps - 83.040.0115.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Switch Ethernet non manageable Giga Ethernet 8 ports RJ45, 2 SFP 1000Mbps

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • nombre de ports PoE - 0

  • puissance max. PoE - 120 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088508806

Réf. Sonepar

00355850880

Réf. Fournisseur

83.040.0115.0

Marque

Wieland

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

120 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

145 mm

largeur:

54 mm

Switch Ethernet non manageable avancé Giga Ethernet 8 ports RJ45 10/100/1000Mbps, 2 ports SFP liaison montante 1000Mbps

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland