Wieland - Switch wienet ums 5G - 83.040.0130.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
gérable - Non
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088468728
Réf. Sonepar
00355846872
Réf. Fournisseur
83.040.0130.0
Marque
Wieland
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
gérable:
Non
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
hauteur:
110 mm
largeur:
32 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


