Wieland - transpondeur sts 0156 - R1.400.0156.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 8 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2
nombre de sorties retardées protégées - 2
type d'activation - transpondeur
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088306372
Réf. Sonepar
00355830637
Réf. Fournisseur
R1.400.0156.0
Marque
Wieland
distance de commutation:
8 mm
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
transpondeur
finition du raccordement électrique:
câble
largeur du capteur:
36 mm
hauteur du capteur:
26 mm
longueur du capteur:
13 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
18 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
8 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
400 mA
température ambiante:
-25...70 °C
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


