Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - transpondeur sts 3110 - R1.400.3110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - transpondeur sts 3110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • hauteur du capteur - 26 mm

  • largeur du capteur - 36 mm

  • longueur du capteur - 13 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088306747

Réf. Sonepar

00355830674

Réf. Fournisseur

R1.400.3110.0

Marque

Wieland

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

hauteur du capteur:

26 mm

largeur du capteur:

36 mm

longueur du capteur:

13 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

Actuator for STS011x, 012x, 013x, 014x

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland