Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - transpondeur sts 3210 - R1.400.3210.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - transpondeur sts 3210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'activation - transpondeur

  • largeur du capteur - 88 mm

  • hauteur du capteur - 25 mm

  • longueur du capteur - 13 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088306754

Réf. Sonepar

00355830675

Réf. Fournisseur

R1.400.3210.0

Marque

Wieland

type d'activation:

transpondeur

largeur du capteur:

88 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

13 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

18 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

8 mm

température ambiante:

-25...70 °C

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Actuator for STS021x, 022x, 023x, 024x

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland