Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - vis de pression pg 16 ip 55-passage de câble pour vis - Z5.508.6721.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - vis de pression pg 16 ip 55-passage de câble pour vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Oui

  • traitement de la surface - nickelé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573140578

Réf. Sonepar

00355314057

Réf. Fournisseur

Z5.508.6721.0

Marque

Wieland

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

raccord à écrou divisible:

Non

Vis de pression PG 16 IP 55-passage de câble pour vis

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland