Wieland - b.sectionn.a lame wkf 4 tkm / 35 / v0 - 56.704.2053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - b.sectionn.a lame wkf 4 tkm / 35 / v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573486645

Réf. Sonepar

00355348664

Réf. Fournisseur

56.704.2053.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...55 °C

profondeur:

72.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Borne sectionnable à ressort 2 rac. 4mm² wkf 4 tkm / 35 gris

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland