Wieland - barrette de liaison vb rfk 1 185 4 - 07.201.4427.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 353 A
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Non
dimension de trame - 42 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573104099
Réf. Sonepar
00355310409
Réf. Fournisseur
07.201.4427.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
353 A
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Non
dimension de trame:
42 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


