Wieland - barrettes europe 4e / 7ds gw - 21.305.0757.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes europe 4e / 7ds gw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 7

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.75...1 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573895140

Réf. Sonepar

00355389514

Réf. Fournisseur

21.305.0757.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1 mm²

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

7

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.75...1 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

écart central entre les trous:

8 mm

section de raccordement cable rigide:

0.75...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...1 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

54 mm

profondeur:

16 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette europa 4e 7poles 1mm², glow wire, avec protect. fil

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland