Wieland - barrettes isolées ivbwkn10 - 2 - Z7.283.2227.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573157248
Réf. Sonepar
00355315724
Réf. Fournisseur
Z7.283.2227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
10 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


