Wieland - bldc cont. males bas stf 32 2,5 50-insert mâle - 70.510.3253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 32
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573374928
Réf. Sonepar
00355337492
Réf. Fournisseur
70.510.3253.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
32
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
insert de contact sans contact:
Non
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
200
largeur:
27 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
83 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


