Wieland - bloc cont.femelleor bas bus 10 2,5 50 au insert femelle - 70.301.1040.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573219687
Réf. Sonepar
00355321968
Réf. Fournisseur
70.301.1040.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
63 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


