Wieland - bloc cont.femelleor ex bus 16 2,5 09ia au-insert femelle - 72.301.1653.9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 90 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573227170
Réf. Sonepar
00355322717
Réf. Fournisseur
72.301.1653.9
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
90 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
température de fonctionnement:
-20...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
avec conducteur de protection:
Oui

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


