Wieland - bloc de distribution GST0i2 1e/2s blanc - 90.030.0153.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088365485
Réf. Sonepar
00355836548
Réf. Fournisseur
90.030.0153.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
marquage de pôle:
L, N
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
sans
sans halogène:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
90 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
51.5 mm
hauteur:
11 mm
largeur:
21.5 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


