Wieland - borne de protection et de blindage 20 / d - Z2.803.5210.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de protection et de blindage 20 / d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 24 mm

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 1

  • température de fonctionnement - -40...55 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088252877

Réf. Sonepar

00355825287

Réf. Fournisseur

Z2.803.5210.0

Marque

Wieland

couleur:

autre

largeur:

24 mm

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

température de fonctionnement:

-40...55 °C

hauteur:

40 mm

profondeur:

27 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Borne de protection et de blindage 20 / d

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland