Wieland - borne de terre wkfn 2,5 e/f/p/sl - 56.703.3655.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...4 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.13...4 mm²
largeur - 5 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088091926
Réf. Sonepar
00355809192
Réf. Fournisseur
56.703.3655.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.13...4 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.13...4 mm²
largeur:
5 mm
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
82.2 mm
plaque de fermeture requise:
Oui

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


