Wieland - borne de terre wtp 2,5/4 d2/2 bl - 56.203.5155.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de terre wtp 2,5/4 d2/2 bl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088181603

Réf. Sonepar

00355818160

Réf. Fournisseur

56.203.5155.6

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

5 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...4 mm²

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

72 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne push-in 4 rac. 4mm² wtp 2,5/4 d2/2 bleu

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland