Wieland - borne jxt.de contwkn70 / u /v0 - 57.570.0155.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contwkn70 / u /v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...70 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 24 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573506855

Réf. Sonepar

00355350685

Réf. Fournisseur

57.570.0155.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...70 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

24 mm

courant assigné In:

192 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

16...95 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

75.5 mm

profondeur:

76.8 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Borne à vis 70mm² wkn70/u/v0 gris

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland