Wieland - borne porte-fus. wk 10/si u 5x20m.ngl/v0 - 57.910.5455.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne porte-fus. wk 10/si u 5x20m.ngl/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...10 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573517394

Réf. Sonepar

00355351739

Réf. Fournisseur

57.910.5455.0

Marque

Wieland

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

lampe à effluves

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

1...10 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12 mm

profondeur:

65 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne porte-fus. wk 10/si u 5x20m.ngl/v0

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland