Wieland - bornes d.neur.secwki 16 etk/u/v0 - 57.516.8255.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...16 mm²
courant assigné In - 62 A
tension assignée (Ue) - 400 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573570894
Réf. Sonepar
00355357089
Réf. Fournisseur
57.516.8255.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...16 mm²
courant assigné In:
62 A
tension assignée (Ue):
400 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...10 mm²
section de raccordement cable souple:
16...25 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12 mm
profondeur:
58 mm
plaque de raccordement nécessaire:
Oui
adapté à une barre collectrice N:
3x10 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


