Wieland - bornes jux.d.ter.wkfn 10 sl/35 - 56.710.9055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes jux.d.ter.wkfn 10 sl/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...10 mm²

  • largeur - 12 mm

  • fonction PEN possible - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573906488

Réf. Sonepar

00355390648

Réf. Fournisseur

56.710.9055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...10 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

largeur:

12 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

72.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne de terre à ressort 2 rac. 10mm² wkfn 10 sl/35

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland