Wieland - bornier de traversée - 58.510.0055.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur - 10 mm
courant assigné In - 57 A
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088173028
Réf. Sonepar
00355817302
Réf. Fournisseur
58.510.0055.5
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
largeur:
10 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
16...16 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
53.8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


